Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Damen T-Shirt 3DHoniggold L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen T-Shirt 3DHoniggold L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 343110423709L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509789834

Sonepar Artikelnummer

121040644

Hersteller Artikelnummer

343110423709L

Hersteller Typ

343110423709L

Hersteller Artikel Nr.:

343110423709L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Baumwolle

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.200 kg

Stylisches Baumwoll T-Shirt mit femininem Schnitt und einem noch attraktiveren 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder'. Ideal für das Tragen sowohl im Büro als auch in der Freizeit und außerdem zeigt es, dass Sie einen ausgezeichneten Geschmack für Arbeitskleidung haben. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²