Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen T-ShirtDunkelgrau XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen T-ShirtDunkelgrau XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 330410299800XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509596302

Sonepar Artikelnummer

121038448

Hersteller Artikelnummer

330410299800XXXL

Hersteller Typ

330410299800XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

330410299800XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.250 kg

Crew neck T-shirt in women's cut, short sleeves. Reinforced shoulder seams. 95 % Baumwolle, 5 % Elastan, Jersey, 160 g/m²