BLAKLAEDER - Damen T-ShirtGrau Melange M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330410599000M
Größe (US/CA) - M
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509596395
Sonepar Artikelnummer
121038457
Hersteller Artikelnummer
330410599000M
Hersteller Typ
330410599000M
Hersteller Artikel Nr.:
330410599000M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Crew neck T-shirt in women's cut, short sleeves. Reinforced shoulder seams. 80% Baumwolle, 15% Viskose, 5% Elastan, Single Jersey, 160 g/m²


