Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen T-ShirtGrau Melange XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen T-ShirtGrau Melange XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 330410599000XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509596432

Sonepar Artikelnummer

121038461

Hersteller Artikelnummer

330410599000XXL

Hersteller Typ

330410599000XXL

Hersteller Artikel Nr.:

330410599000XXL

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.250 kg

Crew neck T-shirt in women's cut, short sleeves. Reinforced shoulder seams. 80% Baumwolle, 15% Viskose, 5% Elastan, Single Jersey, 160 g/m²