BLAKLAEDER - Damen T-ShirtHigh Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 333410423300S
Größe (US/CA) - S
Farbe - gelb
Werkstoff - Baumwolle
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509875131
Sonepar Artikelnummer
121038997
Hersteller Artikelnummer
333410423300S
Hersteller Typ
333410423300S
Hersteller Artikel Nr.:
333410423300S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Baumwolle
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.200 kg
100 % Baumwoll T-Shirt. Perfekte Basislage mit geripptem Kragen und verstärkten Kragen- und Schulternähten. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


