BLAKLAEDER - Damen T-ShirtMarineblau/Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340210308833M
Größe (US/CA) - M
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509742310
Sonepar Artikelnummer
121040380
Hersteller Artikelnummer
340210308833M
Hersteller Typ
340210308833M
Hersteller Artikel Nr.:
340210308833M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.200 kg
Sichtbares T-Shirt entwickelt für die weibliche Figur, aus 100% Baumwolle für maximalen Komfort. Mit Reflexstreifen und High Vis Einsätzen für bessere Sichtbarkeit. Die dunkleren Abschnitte sind aus 100% Baumwolle und die High Vis Abschnitte sind aus 100% Polyester. 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²


