BLAKLAEDER - Damen T-ShirtMittelgrau/Schwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 347910429699M
Größe (US/CA) - M
Farbe - grau
Werkstoff - Baumwolle
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509814796
Sonepar Artikelnummer
121040863
Hersteller Artikelnummer
347910429699M
Hersteller Typ
347910429699M
Hersteller Artikel Nr.:
347910429699M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
grau
Werkstoff:
Baumwolle
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.200 kg
Zweifarbiges T-Shirt entwickelt für die weibliche Figur. Perfekte Mitarbeiter Basiskleidung zum Werben für Ihr Unternehmen. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


