Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen T-ShirtMittelgrau/Schwarz XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen T-ShirtMittelgrau/Schwarz XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 347910429699XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509814833

Sonepar Artikelnummer

121040867

Hersteller Artikelnummer

347910429699XXL

Hersteller Typ

347910429699XXL

Hersteller Artikel Nr.:

347910429699XXL

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.200 kg

Zweifarbiges T-Shirt entwickelt für die weibliche Figur. Perfekte Mitarbeiter Basiskleidung zum Werben für Ihr Unternehmen. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²