Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen T-ShirtSchwarz/Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen T-ShirtSchwarz/Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340210309933XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509707449

Sonepar Artikelnummer

121040389

Hersteller Artikelnummer

340210309933XL

Hersteller Typ

340210309933XL

Hersteller Artikel Nr.:

340210309933XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Baumwolle

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.200 kg

Sichtbares T-Shirt entwickelt für die weibliche Figur, aus 100% Baumwolle für maximalen Komfort. Mit Reflexstreifen und High Vis Einsätzen für bessere Sichtbarkeit. Die dunkleren Abschnitte sind aus 100% Baumwolle und die High Vis Abschnitte sind aus 100% Polyester. 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²