BLAKLAEDER - Damen T-ShirtWeiß L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330410291000L
Größe (US/CA) - L
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509596036
Sonepar Artikelnummer
121038421
Hersteller Artikelnummer
330410291000L
Hersteller Typ
330410291000L
Hersteller Artikel Nr.:
330410291000L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Crew neck T-shirt in women's cut, short sleeves. Reinforced shoulder seams. 95 % Baumwolle, 5 % Elastan, Jersey, 160 g/m²


