BLAKLAEDER - Damen T-ShirtWeiß M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 333410421000M
Größe (US/CA) - M
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509542347
Sonepar Artikelnummer
121038989
Hersteller Artikelnummer
333410421000M
Hersteller Typ
333410421000M
Hersteller Artikel Nr.:
333410421000M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.200 kg
100 % Baumwoll T-Shirt. Perfekte Basislage mit geripptem Kragen und verstärkten Kragen- und Schulternähten. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


