Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen T-ShirtWeiß XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen T-ShirtWeiß XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 333410421000XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509542385

Sonepar Artikelnummer

121038993

Hersteller Artikelnummer

333410421000XXL

Hersteller Typ

333410421000XXL

Hersteller Artikel Nr.:

333410421000XXL

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Baumwolle

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.200 kg

100 % Baumwoll T-Shirt. Perfekte Basislage mit geripptem Kragen und verstärkten Kragen- und Schulternähten. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²