Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Thermo-Leggings XWarmMittelgrau/Schwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Thermo-Leggings XWarmMittelgrau/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 724517369699XL

  • Ausführung - Unterhose

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Wolle

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509776261

Sonepar Artikelnummer

121047243

Hersteller Artikelnummer

724517369699XL

Hersteller Typ

724517369699XL

Hersteller Artikel Nr.:

724517369699XL

Ausführung:

Unterhose

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Wolle

Farbe:

grau

Größe (US/CA):

XL

Herkunftsland:

NO

Zolltarifnummer:

61071900

Gewicht:

0.400 kg

Diese kuscheligen Thermo-Leggings mit femininem Schnitt halten den Körper bei kaltem Wetter warm und trocken. Die zweifarbige Merinowolle-Leggings mit roter Naht bietet hervorragenden Kälteschutz und hält durch ihre feuchtigkeitstransportierenden Eigenschaften warm und trocken. Empfohlen für Temperaturen zwischen -20°C und -35°C. 100% Wolle, Merino, Interlock, 260 g/m²