BLAKLAEDER - Damen Thermo-Shirt mit Reißverschluss XWarmMittelgrau/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 729917369699L
Größe (US/CA) - L
Geschlecht - Damen
Farbe - grau
Werkstoff - Wolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509776162
Sonepar Artikelnummer
121047247
Hersteller Artikelnummer
729917369699L
Hersteller Typ
729917369699L
Hersteller Artikel Nr.:
729917369699L
Größe (US/CA):
L
Geschlecht:
Damen
Farbe:
grau
Werkstoff:
Wolle
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.500 kg
Dieses kuschelige Thermo-Shirt mit femininem Schnitt hält den Körper bei kaltem Wetter warm und trocken. Das zweifarbige Thermo-Shirt aus Merinowolle bietet hervorragenden Kälteschutz und hält durch seine feuchtigkeitstransportierenden Eigenschaften warm und trocken. Empfohlen für Temperaturen zwischen -20°C und -35°C. 100% Wolle, Merino, Interlock, 260 g/m²


