BLAKLAEDER - Damen Twill HemdMarineblau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320811358900XS
Größe (US/CA) - XS
Geschlecht - Damen
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509484739
Sonepar Artikelnummer
121038135
Hersteller Artikelnummer
320811358900XS
Hersteller Typ
320811358900XS
Hersteller Artikel Nr.:
320811358900XS
Größe (US/CA):
XS
Geschlecht:
Damen
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62063000
Gewicht:
0.300 kg
Ein Hemd aus Twill im Damenschnitt mit Bündchen und Kunststoffknöpfen an den Ärmeln. Das Hemd hat Brusttaschen mit Patte und eine mit Stifttasche. 100% Baumwolle, Köper, 175 g/m²


