BLAKLAEDER - Damen Unterhemd WARM, 100% MerinowolleMittelgrau/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 720017329699XL
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Damen
Farbe - grau
Werkstoff - Wolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509587270
Sonepar Artikelnummer
121047222
Hersteller Artikelnummer
720017329699XL
Hersteller Typ
720017329699XL
Hersteller Artikel Nr.:
720017329699XL
Größe (US/CA):
XL
Geschlecht:
Damen
Farbe:
grau
Werkstoff:
Wolle
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.320 kg
Diese isolierende lange Unterwäsche hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter. Die lange Unterwäsche wurde für Damen entwickelt, bestehend aus 100% Merinowolle, die ausgezeichnete Isolation und warm- und trockenhaltende transportierende Eigenschaften bietet. Empfohlen bei Temperaturen von -5°C bis -30°C. 100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²


