Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Unterhose WARM, 100% MerinowolleMittelgrau/Schwarz XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Unterhose WARM, 100% MerinowolleMittelgrau/Schwarz XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 720117329699XS

  • Ausführung - Unterhose

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Wolle

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509587355

Sonepar Artikelnummer

121047230

Hersteller Artikelnummer

720117329699XS

Hersteller Typ

720117329699XS

Hersteller Artikel Nr.:

720117329699XS

Ausführung:

Unterhose

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Wolle

Farbe:

grau

Größe (US/CA):

XS

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61089200

Gewicht:

0.220 kg

Diese isolierende lange Unterwäsche hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter. Die lange Unterwäsche hat einen Bund und besteht aus 100% Merinowolle, die ausgezeichnete Isolation und warm- und trockenhaltende transportierende Eigenschaften bietet. Empfohlen bei Temperaturen von -5°C bis -30°C. 100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²