Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Unterwäsche Set LightSchwarz/Kornblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Unterwäsche Set LightSchwarz/Kornblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 720217079985L

  • Ausführung - sonstige

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509684788

Sonepar Artikelnummer

121047233

Hersteller Artikelnummer

720217079985L

Hersteller Typ

720217079985L

Hersteller Artikel Nr.:

720217079985L

Ausführung:

sonstige

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

L

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.600 kg

Das Unterwäsche Set Light transportiert Feuchtigkeit effektiv von der Haut weg. Die Hose hat einen elastischen Bund und beide Kleidungsstücke bestehen aus Polyester, das weich auf der Haut liegt und den Körper bei allen Arten von körperlicher Aktivität warm und trocken hält . Der Stoff bildet einen Luftraum zwischen dem Körper und dem Kleidungsstück was die Isolation erhöht. . 100 % Polyester, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 170 g/m²