Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen UV Shirt High Vis langarmHigh Vis Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen UV Shirt High Vis langarmHigh Vis Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 348510133300XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509645291

Sonepar Artikelnummer

121040893

Hersteller Artikelnummer

348510133300XL

Hersteller Typ

348510133300XL

Hersteller Artikel Nr.:

348510133300XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.350 kg

Das langärmelige leichte High Vis Shirt für Damen besteht aus einem Feuchtigkeit transportierenden Material. Die breiten dehnbaren Reflexstreifen bieten hohe Sichtbarkeit und optimale Bewegungsfreiheit. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3, Schutzkleidung für hohe Sichtbarkeit und EN 13758-2 UPF 40+. 100% Polyester, Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz, 130g/m²