BLAKLAEDER - Damen Weste warm gefüttertSchwarz/Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386420309933S
Größe (US/CA) - S
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Geschlecht - Damen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509818527
Sonepar Artikelnummer
121042193
Hersteller Artikelnummer
386420309933S
Hersteller Typ
386420309933S
Hersteller Artikel Nr.:
386420309933S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Geschlecht:
Damen
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62114390
Gewicht:
0.300 kg
Eine gesteppte Weste im Damenschnitt aus Blåkläders Unite Kollektion. Sie hat einen Zwei-Wege-Reißverschluss und ist sowohl vorne als auch hinten warm gefüttert. Die Seiten- und Schulterbereiche der Weste bestehen aus gestricktem Polyester, was zur exzellenten Bewegungsfreiheit und dem besten Komfort beiträgt. Die Weste bietet eine gute Oberfläche für Veredelungen. Auch als Herrenmodell 3863 erhältlich. 100% Polyamid, Dobby, wasserabweisend, 52 g/m²


