Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen Weste warm gefüttertSchwarz/Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen Weste warm gefüttertSchwarz/Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386420309933XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509818534

Sonepar Artikelnummer

121042194

Hersteller Artikelnummer

386420309933XL

Hersteller Typ

386420309933XL

Hersteller Artikel Nr.:

386420309933XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62114390

Gewicht:

0.300 kg

Eine gesteppte Weste im Damenschnitt aus Blåkläders Unite Kollektion. Sie hat einen Zwei-Wege-Reißverschluss und ist sowohl vorne als auch hinten warm gefüttert. Die Seiten- und Schulterbereiche der Weste bestehen aus gestricktem Polyester, was zur exzellenten Bewegungsfreiheit und dem besten Komfort beiträgt. Die Weste bietet eine gute Oberfläche für Veredelungen. Auch als Herrenmodell 3863 erhältlich. 100% Polyamid, Dobby, wasserabweisend, 52 g/m²