Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damen WinterjackeSchwarz XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damen WinterjackeSchwarz XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 497119879900XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509541708

Sonepar Artikelnummer

121044825

Hersteller Artikelnummer

497119879900XS

Hersteller Typ

497119879900XS

Hersteller Artikel Nr.:

497119879900XS

Größe (US/CA):

XS

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.600 kg

Hochfunktionelle wind- und wasserabweisende Winterjacke mit verschweißten Nähten und abnehmbarer, einstellbarer Kapuze. Die Jacke hat Mesh Einsätze an sorgfältig gewählten Stellen, um Feuchtigkeit vom Körper weg zu transportieren. Für einen optimalen Schnitt hat die Jacke vorgeformte Ellbögen und einen Zwei-Wege Reißverschluss. Die Armabschlüsse sind einstellbar und haben einen Innenbund mit Daumenloch. Diskrete Reflexdetails sind an der Vorderseite, am Rücken, der Kapuze und an den Armen zu finden. Zertifiziert nach EN 343, Regenschutz. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²