Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damenhose High Vis 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Marineblau C38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damenhose High Vis 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Marineblau C38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702216483389C38

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509926956

Sonepar Artikelnummer

121141212

Hersteller Artikelnummer

702216483389C38

Hersteller Typ

702216483389C38

Hersteller Artikel Nr.:

702216483389C38

Geschlecht:

Damen

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

1.200 kg

Die Warnschutzhose für Frauen ist komplett aus unglaublich weichem und flexiblem 4-Wege-Stretchmaterial gefertigt, das für ultimativen Komfort sorgt und Sie sichtbar macht, wenn es am nötigsten ist. Die Hose hat segmentierte Reflektoren, einen hohen und verstellbaren Bund mit Klettverschluss, abnehmbare Nageltaschen, dunkle Bereiche an schmutzanfälligen Stellen und eine Belüftung an den Knien und der Passe. Knietaschen aus CORDURA®-Stretch bieten Schutz und Komfort beim Knien. Auch als Herrenmodell 1122 erhältlich.