Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Damenhose Inhärent Marineblau C38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Damenhose Inhärent Marineblau C38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710715128900C38

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62046311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509919026

Sonepar Artikelnummer

121141506

Hersteller Artikelnummer

710715128900C38

Hersteller Typ

710715128900C38

Hersteller Artikel Nr.:

710715128900C38

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62046311

Gewicht:

0.700 kg

Weiche, geschmeidige und bequeme Damenhose, die für Umgebungen optimiert ist, die einen starken Schutz in Kombination mit hohem Tragekomfort erfordern. Die Hose ist aus einem öl-, schmutz- und wasserabweisenden Material gefertigt. Dieses Kleidungsstück ist metallfrei und hat Kunststoffknöpfe und -reißverschlüsse. Erhöhtes Rückenteil mit Gummizug in der seitlichen Taille für erhöhten Komfort. Beintasche mit Balg und Patte, Ausweishalter innen. Die Hose hat zwei Gesäßtaschen mit Druckknopfpatten. Vorgeformte Knie mit externen Kniepolstertaschen, die sich von unten öffnen lassen. Knöchel mit Druckknöpfen auf drei verschiedene Weiten einstellbar. Durch Wärmeapplikation aufgebrachte reflektierende Details auf der Rückseite der Beine und auf den Beintaschen. Geprüft und zugelassen für Industriewäsche - EN 15797, max. 50 Waschgänge. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 61482-2.