Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - ELITE SicherheitssandaleSchwarz 36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - ELITE SicherheitssandaleSchwarz 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24490000990036

  • Typ - Sandale

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 36

  • Herkunftsland - VN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509778364

Sonepar Artikelnummer

121036870

Hersteller Artikelnummer

24490000990036

Hersteller Typ

24490000990036

Hersteller Artikel Nr.:

24490000990036

Typ:

Sandale

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

36

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

64034000

Gewicht:

1.300 kg

Offene Sandale mit guter Schutzkapazität aus Blåkläders Elite Kollektion. Die Innensohle besteht aus anatomisch weichem PU-Leder mit guter Feuchtigkeitsaufnahme, was die Sandale in Kombination mit ihrem Design besonders geeignet für die Arbeit im Innen- und Außenbereich im Sommer macht. Die Sandale lässt sich mit einem Klettverschluss öffnen und schließen, sie hat eine Zehenschutzkappe aus Aluminium und eine weiche, durchtrittssichere Zwischensohle, die sie besonders beweglich macht. Die Sicherheitssandale eignet sich am besten für Arbeiten in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0