Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - ELITE Sicherheitsschuh, S3Schwarz 35

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - ELITE Sicherheitsschuh, S3Schwarz 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24500000990035

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 35

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509778494

Sonepar Artikelnummer

121036883

Hersteller Artikelnummer

24500000990035

Hersteller Typ

24500000990035

Hersteller Artikel Nr.:

24500000990035

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

35

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64034000

Gewicht:

1.300 kg

Hochleistungs-Sicherheitsschuh mit sehr hoher Haltbarkeit aus der Elite Kollektion von Blåkläder. Dieser Schuh ist aus extrem strapazierfähigem Naturleder gefertigt und schützt den Fuß durch eine Aluminium-Zehenkappe, eine weiche durchtrittsichere Zwischensohle und zusätzlichen TPU-Schutz im Zehen- und Fersenbereich optimal. Reflektierende Details an der Seite sowie an der Ferse machen Sie und Ihre Schuhe bei Bedarf sichtbar. Die Innensohle bietet eine anatomische Unterstützung und besteht aus weichem PU-Material, das mit Textil überzogen ist und eine gute Feuchtigkeitsaufnahme aufweist, was in Kombination mit der guten Atmungsaktivität des Schuhs einen unschlagbaren Gesamteindruck bietet. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0