Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - ELITE SicherheitsschuhSchwarz 36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - ELITE SicherheitsschuhSchwarz 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24510000990036

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 36

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509778647

Sonepar Artikelnummer

121036898

Hersteller Artikelnummer

24510000990036

Hersteller Typ

24510000990036

Hersteller Artikel Nr.:

24510000990036

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

36

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64029905

Gewicht:

1.300 kg

Ein leistungsstarker Sicherheitsschuh mit sehr hoher Haltbarkeit und Freelock-Verschluss aus der Elite Kollektion von Blåkläder. Dieser Schuh besteht aus einer haltbaren und glatten Mikrofaser und schützt den Fuß bestens mit einer Aluminium-Zehenkappe, einem weichen Nageldurchtrittsschutz und einem TPU-verstärkten Zehen- und Fersenbereich. Reflektierende Details an der Seite sowie an der Ferse machen Sie und Ihre Schuhe bei Bedarf sichtbar. Die Innensohle mit anatomischer Unterstützung besteht aus einem glatten PU-Material, das mit einer Textiloberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme überzogen ist. Die Schuhe eignen sich gut für Handwerker im Baugewerbe, Klempner, Elektriker und Wartungspersonal. Damen-Leisten in den Größen 35-39. . 0