Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - ELITE SicherheitsschuhSchwarz 36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - ELITE SicherheitsschuhSchwarz 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24540000990036

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 36

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509779064

Sonepar Artikelnummer

121036940

Hersteller Artikelnummer

24540000990036

Hersteller Typ

24540000990036

Hersteller Artikel Nr.:

24540000990036

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

36

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64034000

Gewicht:

1.300 kg

Ein haltbarer Schuh mit einer Membran, die Sie in nassen Umgebungen trocken hält. Dieser Schuh ist aus glattem, hochwertigen, vollnarbigen Leder für bestmöglichen Komfort gefertigt. Mit einem textilen Nageldurchtrittschutz, einer Aluminium-Zehenkappe und einem TPU-verstärkten Zehen- und Fersenbereich ist der Schuh für anspruchsvolle Bedingungen gemacht. Die Innensohle mit anatomischer Unterstützung besteht aus einem glatten PU-Material, das mit einer Textiloberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme überzogen ist. Die PU-Membran hält Sie den ganzen Tag über trocken und der Freelock-Verschluss erleichtert das Ein- und Aussteigen aus den Schuhen. Der Schuh eignet sich gut für Handwerker im Baugewerbe, Klempner, Elektriker und Wartungspersonal. Damen-Leisten in den Größen 35-39. . 0