Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - ELITE Sicherheitsstiefel, S3Schwarz 36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - ELITE Sicherheitsstiefel, S3Schwarz 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24520000990036

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 36

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509778784

Sonepar Artikelnummer

121036912

Hersteller Artikelnummer

24520000990036

Hersteller Typ

24520000990036

Hersteller Artikel Nr.:

24520000990036

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

36

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64034000

Gewicht:

1.400 kg

Sicherheitsstiefel aus Leder aus der Elite Kollektion von Blåkläder, der hält, was er verspricht. Dieser knöchelhohe Stiefel der Spitzenklasse garantiert eine sehr hohe Haltbarkeit und vor allem den notwendigen Schutz. Die Knöchelpartie in weicher Polsterung sorgt für hohe Stabilität, während die Zehenkappe aus Aluminium, die weiche durchtrittsichere Zwischensohle und die extra TPU-geschützten Zehen- und Fersenteile Sicherheit garantieren. Die Innensohle bietet eine anatomische Unterstützung und besteht aus weichem PU-Material, das mit Textil überzogen ist und eine gute Feuchtigkeitsaufnahme aufweist. Reflektierende Flächen befinden sich an der Ferse und an der Seite. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39. . 0