Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - ELITE SicherheitsstiefelSchwarz 37

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - ELITE SicherheitsstiefelSchwarz 37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24550000990037

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 37

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509779217

Sonepar Artikelnummer

121036955

Hersteller Artikelnummer

24550000990037

Hersteller Typ

24550000990037

Hersteller Artikel Nr.:

24550000990037

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

37

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64039116

Gewicht:

1.300 kg

Ein haltbarer Stiefel mit einer Membran, die Sie in nassen Umgebungen trocken hält. Dieser Stiefel besteht aus einem glatten, hochwertigen, vollnarbigen Leder für besten Komfort. Mit einem textilen Nageldurchtrittschutz, einer Zehenkappe aus Aluminium und einem TPU-verstärkten Zehen- und Fersenbereich ist der Stiefel für anspruchsvolle Bedingungen gemacht. Die Innensohle mit anatomischer Unterstützung besteht aus einem glatten PU-Material, das mit einer Textiloberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme überzogen ist. Die PU-Membran hält Sie den ganzen Tag über trocken und der Freelock-Verschluss erleichtert das Ein- und Aussteigen aus den Schuhen. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0