Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Elite Winter StiefelSchwarz 38

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Elite Winter StiefelSchwarz 38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24570000990038

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 38

  • Herkunftsland - VN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509836408

Sonepar Artikelnummer

121036984

Hersteller Artikelnummer

24570000990038

Hersteller Typ

24570000990038

Hersteller Artikel Nr.:

24570000990038

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

38

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

64034000

Gewicht:

1.300 kg

Ein hoher Winterstiefel aus hochwertigem Leder mit einer Membran, die Ihre Füße an kalten Wintertagen warm und trocken hält. Mit einem textilen Durchtrittschutz, einer Zehenschutzkappe aus Aluminium und TPU-verstärktem Zehen- und Fersenbereich übersteht dieser Schuh herausfordernde Umgebungen. Er hat eine Laufsohle aus Nitrilkautschuk für maximale Haltbarkeit. Die Innensohle, die anatomisch für den besten Komfort entwickelt wurde, besteht aus einem weichen PU-Material. Bestens geeignet für Arbeiten draußen in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0