Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - ELITE WinterstiefelSchwarz/Schwarz 37

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - ELITE WinterstiefelSchwarz/Schwarz 37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24560000999937

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 37

  • Herkunftsland - VN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509827413

Sonepar Artikelnummer

121036969

Hersteller Artikelnummer

24560000999937

Hersteller Typ

24560000999937

Hersteller Artikel Nr.:

24560000999937

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

37

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

64034000

Gewicht:

1.450 kg

Ein hoher Winterstiefel mit einem Futter aus Wolle/Polyester, Leder der besten Qualität und einer Membran, damit Ihre Füße an kalten Wintertagen warm und trocken bleiben. Mit einem textilen Durchtrittschutz, einer Zehenschutzkappe aus Aluminium und TPU-verstärkter Zehen- und Fersenabdeckung, bewältigt dieser Schuh harte Umgebungen problemlos. Die Laufsohle besteht aus Nitrilkautschuk für maximale Haltbarkeit. Die Innensohle, die anatomisch für den besten Komfort entwickelt wurde, besteht aus einem weichen PU-Material und ist mit einem warmen Futter bedeckt. Dieser Schuh eignet sich am besten für die Arbeit draußen in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung. Damen-Leisten in den Größen 35-39. 0