BLAKLAEDER - FaserpelzjackeMarineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 477029548900L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509285718
Sonepar Artikelnummer
121043576
Hersteller Artikelnummer
477029548900L
Hersteller Typ
477029548900L
Hersteller Artikel Nr.:
477029548900L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
62033310
Gewicht:
0.400 kg
Faserpelzjacke Marineblau L. 100% Polyester, Faserpelz, 370g/m²


