BLAKLAEDER - FaserpelzjackeMarineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 477029548900M
Größe (US/CA) - M
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509285701
Sonepar Artikelnummer
121043577
Hersteller Artikelnummer
477029548900M
Hersteller Typ
477029548900M
Hersteller Artikel Nr.:
477029548900M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
62033310
Gewicht:
0.400 kg
Faserpelzjacke Marineblau M. 100% Polyester, Faserpelz, 370g/m²


