BLAKLAEDER - FaserpelzjackeMarineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 477029548900S
Größe (US/CA) - S
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509285695
Sonepar Artikelnummer
121043578
Hersteller Artikelnummer
477029548900S
Hersteller Typ
477029548900S
Hersteller Artikel Nr.:
477029548900S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
62033310
Gewicht:
0.400 kg
Faserpelzjacke Marineblau S. 100% Polyester, Faserpelz, 370g/m²


