Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FaserpelzjackeMarineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FaserpelzjackeMarineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 477029548900XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509285725

Sonepar Artikelnummer

121043579

Hersteller Artikelnummer

477029548900XL

Hersteller Typ

477029548900XL

Hersteller Artikel Nr.:

477029548900XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

62033310

Gewicht:

0.400 kg

Faserpelzjacke Marineblau XL. 100% Polyester, Faserpelz, 370g/m²