Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FaserpelzjackeMarineblau XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FaserpelzjackeMarineblau XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 477029548900XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509285749

Sonepar Artikelnummer

121043581

Hersteller Artikelnummer

477029548900XXXL

Hersteller Typ

477029548900XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

477029548900XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

62033310

Gewicht:

0.400 kg

Faserpelzjacke Marineblau XXXL. 100% Polyester, Faserpelz, 370g/m²