Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Fiberfleece Jacke Ozeanblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Fiberfleece Jacke Ozeanblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 486325028000L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509432594

Sonepar Artikelnummer

121140552

Hersteller Artikelnummer

486325028000L

Hersteller Typ

486325028000L

Hersteller Artikel Nr.:

486325028000L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.500 kg

Bequeme Fiberfleece Jacke, die Sie an kühlen Herbsttagen warm hält. Die Jacke hat eine feste Kapuze und Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss. Der Rückenteil ist verlängert und besitzt ein elastisches Band im unteren Saum, um vor kalter Luft zu schützen, die über die Taille eindringen kann. Die Ärmelbündchen sind elastisch und haben Daumenöffnungen.