Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Fiberfleece JackeSchwarz/Silber S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Fiberfleece JackeSchwarz/Silber S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 486325029992S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509419052

Sonepar Artikelnummer

121043946

Hersteller Artikelnummer

486325029992S

Hersteller Typ

486325029992S

Hersteller Artikel Nr.:

486325029992S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.500 kg

Bequeme Fiberfleece Jacke, die Sie an kühlen Herbsttagen warm hält. Die Jacke hat eine feste Kapuze und Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss. Der Rückenteil ist verlängert und besitzt ein elastisches Band im unteren Saum, um vor kalter Luft zu schützen, die über die Taille eindringen kann. Die Ärmelbündchen sind elastisch und haben Daumenöffnungen. 100% Polyester, pelzartiges Fleece, 250g/m²