Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Fiberfleece JackeSchwarz/Silber XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Fiberfleece JackeSchwarz/Silber XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 486325029992XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509419076

Sonepar Artikelnummer

121043948

Hersteller Artikelnummer

486325029992XXL

Hersteller Typ

486325029992XXL

Hersteller Artikel Nr.:

486325029992XXL

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.500 kg

Bequeme Fiberfleece Jacke, die Sie an kühlen Herbsttagen warm hält. Die Jacke hat eine feste Kapuze und Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss. Der Rückenteil ist verlängert und besitzt ein elastisches Band im unteren Saum, um vor kalter Luft zu schützen, die über die Taille eindringen kann. Die Ärmelbündchen sind elastisch und haben Daumenöffnungen. 100% Polyester, pelzartiges Fleece, 250g/m²