Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flame Bandana Marineblau onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flame Bandana Marineblau onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204317618900onesize

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 61171000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509889558

Sonepar Artikelnummer

121142554

Hersteller Artikelnummer

204317618900onesize

Hersteller Typ

204317618900onesize

Hersteller Artikel Nr.:

204317618900onesize

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61171000

Gewicht:

0.500 kg

Neck protection with inherent flame retardant in sweatshirt quality. Due to the high demand, Blåkläder has developed this neckline because its double layers at one end protects the neck and face particularly well. Can be used both as a hat or neck cover and can be pulled up as a face protection when needed. The garment is certified according to EN 14116 index 3, EN 1149-5 and the material has an ATPV-value of 13,1 cal/cm²).