Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flame Bra Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flame Bra Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182527638900XL

  • Ausführung - Büstenhalter

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509884904

Sonepar Artikelnummer

121148850

Hersteller Artikelnummer

182527638900XL

Hersteller Typ

182527638900XL

Hersteller Artikel Nr.:

182527638900XL

Ausführung:

Büstenhalter

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

blau

Größe (US/CA):

XL

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61143000

Gewicht:

0.050 kg

Der schwer entflammbare Sport-BH mit doppeltem Gewebe in den Körbchen bietet außergewöhnlichen Schutz, falls hohe Temperaturen durch die oberen Kleidungsschichten dringen. Zertifiziert nach EN 1149-5 und EN ISO 14116.