Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flame Embroidery Hoodie Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flame Embroidery Hoodie Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3478176289004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509911648

Sonepar Artikelnummer

121138318

Hersteller Artikelnummer

3478176289004XL

Hersteller Typ

3478176289004XL

Hersteller Artikel Nr.:

3478176289004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.700 kg

Modischer, bequemer und sehr nützlicher flammfester Kapuzenpulli in inhärenter Qualität und seitlichen Einsätzen für verbesserte ergonomische Passform. Ausgestattet mit einer schützenden Kapuze mit einer raffinierten Lösung an der Vorderseite, die es ermöglicht, den Kragen bei Bedarf hochzuschlagen, um den Schutz zu erhöhen. Der Kapuzenpulli ist mit einer Stickerei versehen, die seine schwere Entflammbarkeit unterstreicht. Versteckte Handy-Innentasche. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².