Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flame Embroidery Hoodie Marineblau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flame Embroidery Hoodie Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 347817628900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509911679

Sonepar Artikelnummer

121138321

Hersteller Artikelnummer

347817628900S

Hersteller Typ

347817628900S

Hersteller Artikel Nr.:

347817628900S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.700 kg

Modischer, bequemer und sehr nützlicher flammfester Kapuzenpulli in inhärenter Qualität und seitlichen Einsätzen für verbesserte ergonomische Passform. Ausgestattet mit einer schützenden Kapuze mit einer raffinierten Lösung an der Vorderseite, die es ermöglicht, den Kragen bei Bedarf hochzuschlagen, um den Schutz zu erhöhen. Der Kapuzenpulli ist mit einer Stickerei versehen, die seine schwere Entflammbarkeit unterstreicht. Versteckte Handy-Innentasche. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².