Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flame Embroidery Sweatshirt Marineblau 5XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flame Embroidery Sweatshirt Marineblau 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3477176289005XL

  • Größe (US/CA) - 5XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509911600

Sonepar Artikelnummer

121138299

Hersteller Artikelnummer

3477176289005XL

Hersteller Typ

3477176289005XL

Hersteller Artikel Nr.:

3477176289005XL

Größe (US/CA):

5XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.600 kg

Modischer, bequemer und sehr nützlicher flammfester Pullover in inhärenter Qualität mit Seitenteilen für eine verbesserte ergonomische Passform. Der Pullover ist mit einer Stickerei versehen, die deutlich macht, dass er schwer entflammbar ist, hat einen Rundhalsausschnitt und eine clever platzierte Tasche an der Seite, in der ein Telefon oder andere technische Geräte Platz finden. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².