Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flame Panty Marineblau XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flame Panty Marineblau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182627638900XS

  • Ausführung - Unterhose

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509884980

Sonepar Artikelnummer

121148865

Hersteller Artikelnummer

182627638900XS

Hersteller Typ

182627638900XS

Hersteller Artikel Nr.:

182627638900XS

Ausführung:

Unterhose

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

blau

Größe (US/CA):

XS

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61082200

Gewicht:

0.050 kg

Schwer entflammbare Boxershorts, die den Flammschutz über Ihre Kleidungsschichten hinweg ergänzt. Zertifiziert nach EN ISO 14116 Index 3 und EN 1149-5.