Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flame shirt Visible Marineblau/Gelb 6XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flame shirt Visible Marineblau/Gelb 6XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3238151789336XL

  • Größe (US/CA) - 6XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509904275

Sonepar Artikelnummer

121144625

Hersteller Artikelnummer

3238151789336XL

Hersteller Typ

3238151789336XL

Hersteller Artikel Nr.:

3238151789336XL

Größe (US/CA):

6XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62052000

Gewicht:

0.700 kg

Das schwer entflammbare Hemd mit erhöhter Sichtbarkeit verfügt über einen gelben Einsatz ohne Reflektoren, der auch begrenzten Schutz gegen Chemikalienspritzer bietet. Es ist ideal für Service- und Wartungsarbeiten in der mechanischen Industrie. Das Hemd ohne Metallteile bietet clevere Verstellmöglichkeiten sowie Schutzmanschetten, Kunststoff-Druckknöpfe und Balgtaschen auf der Brust für zusätzlichen Platz. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034, EN 61482-2, APC 1 und EN ISO 11612, ATPV: 8,1 cal/cm², ELIM: 6,3 cal/cm².