Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flame T-shirt Visible Marineblau/Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flame T-shirt Visible Marineblau/Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3476173789334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509891407

Sonepar Artikelnummer

121138290

Hersteller Artikelnummer

3476173789334XL

Hersteller Typ

3476173789334XL

Hersteller Artikel Nr.:

3476173789334XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.270 kg

Flammhemmendes T-Shirt aus bequemem und flexiblem Single-Jersey mit flammhemmenden Eigenschaften. Mit gelber Farbe an den Schultern für bessere Sichtbarkeit, Rundhalsausschnitt und verstärkten Hals- und Schulternähten. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 14116.