BLAKLAEDER - Flammschutz Arbeitshose inhärent mit Stretch Marineblau C56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148615128900C56
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62034311
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509661963
Sonepar Artikelnummer
121146123
Hersteller Artikelnummer
148615128900C56
Hersteller Typ
148615128900C56
Hersteller Artikel Nr.:
148615128900C56
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.700 kg
Flexible und strapazierfähige Service Arbeitshose aus einem inhärenten Material mit Stretch Einsätzen, gut geeignet für Wartungsarbeiten sowohl drinnen als auch draußen bei warmen Temperaturen. Diese öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose hat eine engere Passform und Stretch Einsätze im Schritt, am Gesäß und an den Knien. Dies gibt der Hose mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 10,7 cal/cm², HAF 72,5% (bezieht sich auf das Stretch Material).


