Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Arbeitshose inhärent mit Stretch Schwarz D112

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Arbeitshose inhärent mit Stretch Schwarz D112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 148615129900D112

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509883204

Sonepar Artikelnummer

121146151

Hersteller Artikelnummer

148615129900D112

Hersteller Typ

148615129900D112

Hersteller Artikel Nr.:

148615129900D112

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.700 kg

Flexible und strapazierfähige Service Arbeitshose aus einem inhärenten Material mit Stretch Einsätzen, gut geeignet für Wartungsarbeiten sowohl drinnen als auch draußen bei warmen Temperaturen. Diese öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose hat eine engere Passform und Stretch Einsätze im Schritt, am Gesäß und an den Knien. Dies gibt der Hose mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 10,7 cal/cm², HAF 72,5% (bezieht sich auf das Stretch Material).